エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
エスコの 金属容器関連商品
310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50793058
品番
EA991JM-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,413
販売価格(税別)
¥
5,830
バスケットに入れる
アルミよりも強い構造。
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
小栓にも使用できます。
適合
【ドラム栓】1、2、3、5
エスコ品番
EA991JM-11
材質
真鍮
質量(g)
780
構造
防爆