310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50793067 品番EA991JM-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,215
販売価格(税別)
5,650

オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
小栓にも使用できます。

用途ドラムの蛇口用 適合【ドラム栓】1、2、3、5 エスコ品番EA991JM-12 材質真鍮 質量(g)745 構造防爆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする