エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
エスコの 金属容器関連商品
340mm ドラム缶レンチ(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50793085
品番
EA991JM-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,790
販売価格(税別)
¥
8,900
バスケットに入れる
鉄合金は通常の使用法では欠けず、曲がりません。
レンチ形状が拳を守ります。
用途
鉄、プラスチックや雄・雌のドラム栓用
適合
【ドラム栓】1、2、3、4
エスコ品番
EA991JM-15
材質
鋳造鉄
質量(kg)
1.4