エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 危機管理
エスコの プロテクタ/転倒防止/火災防止
1L プランジャー缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50793094
品番
EA991JR-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,650
販売価格(税別)
¥
21,500
バスケットに入れる
受け皿にウェスを当てながら押し込むと、ポンプ作用で液体がメッシュから出てきます。
FM規格適合品。
容量(L)
1
用途
液体、溶剤等をウエスに染み込ませるために利用します
適合
可燃性液体、溶剤用
エスコ品番
EA991JR-10
質量(g)
800
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
184×165