エスコ
220ml 計量カップ(耐熱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50793164
品番
EA991KA-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
容量(mL)
220
材質
AS樹脂
1目盛(mL)
(50mLを下限として)10
仕様
目盛付
エスコ品番
EA991KA-25
寸法(mm)
A:72、B:107、C:73