※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50793391 品番 AMP220-F02-R
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ
・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当
・安心の2段エレメント構造
第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。
外部への再飛散を一定期間防止します。

ねじの種類(F) G 接続口径(02) 1/4 ボディサイズ2 流れ方向(R) 右→下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする