エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
15L ポリバケツ(高耐久/グリーン/3個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50793435
品番
EA991PC-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,653
販売価格(税別)
¥
4,230
バスケットに入れる
底部には指かけ穴、取っ手にはロープがけ溝があり機能性抜群。
やわらかい素材が衝撃を吸収する、耐衝撃性に優れたバケツです。
底にはしっかり掴める大きな指かけ溝付。
容量(L)
15
色
グリーン
材質
ポリエチレン
仕様
目盛付
エスコ品番
EA991PC-1
形状
丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
293×293
特性
注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応