※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径【アダプタアセンブリ 接続口径 (2個付)】(E3) 3/8 管接続口径(03) 3/8 注文コード50793452 品番AMR3000-N03E3
参考基準価格(税別)¥26,840 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は接続口径・管接続口径・オートドレン仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

・ミストセパレータとレギュレータが一体化。
・ろ過度:0.3μm。

ねじの種類(N) NPT 管接続口径(03) 3/8 流れ方向(-)左→右 接続口径【アダプタアセンブリ 接続口径 (2個付)】(E3) 3/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50793461
2025-05-01
用途:
機械修理

ユニットの入れ替えで使用しました、部品納期が機材屋よりも早く客先対応が速やかにできたことをモノタロウさんには感謝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする