※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V71P30T(英語版一般校正証明書付) V7000デジタルはかり オーハウス 50793480 V71P30T(英語版一般校正証明書付) V7000デジタルはかり オーハウス 50793480 V71P30T(英語版一般校正証明書付) V7000デジタルはかり オーハウス 50793480 V71P30T(英語版一般校正証明書付) V7000デジタルはかり オーハウス 50793480

V7000デジタルはかり

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)最大:30 注文コード50793480 品番V71P30T(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はひょう量・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面)
2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計

種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)最大:30 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300(W)×225(D) 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積 バッテリー稼動時間約210時間 表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm) 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 保護等級IP43(非防水) 風袋引き範囲0〜30kg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 校正分銅30kg(別売) 繰返し性±2g(標準偏差) 直線性±2g 質量(kg)正味:4.2 仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:含む、キャリングケース:該当なし 範囲風袋:最大ひょう量まで ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき 作業温度範囲(℃)温度:-10℃〜40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間 ひょう量単位kg 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする