エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
265x296mm すいがら収集缶(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50793496
品番
EA991PD-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,720
販売価格(税別)
¥
5,200
バスケットに入れる
ふたの裏にフック付。
容量(L)
約8.2
材質
印刷鋼板(0.32mm厚)
エスコ品番
EA991PD-21
形状
丸形
寸法(mm)
265×265×296(H)
質量(g)
845
アズワン品番
64-7989-68
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応