エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
10L バケツ(スチール製/5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50793523
品番
EA991PD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,701
販売価格(税別)
¥
7,910
バスケットに入れる
さびに強く、長持ちします。
容量(L)
10
材質
亜鉛鉄板
エスコ品番
EA991PD-6
形状
丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
298×212
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応