エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
15L バケツ(スチール製/5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50793548
品番
EA991PD-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,691
販売価格(税別)
¥
8,810
バスケットに入れる
さびに強く、長持ちします。
容量(L)
15
材質
亜鉛鉄板
エスコ品番
EA991PD-7
形状
丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
315×278
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応