エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
15.0L ポリバケツ(5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50793618
品番
EA991PE-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
食品や飲み水の保存にも安心です。
容量(L)
15
材質
ポリエチレン
エスコ品番
EA991PE-15
形状
丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
315×285
特性
目盛付き
商品タイプ
本体
フタの有無
別売
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本体とフタは別売りです