エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
20.0L 角バケツ(ふた付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50793672
品番
EA991PG-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,982
販売価格(税別)
¥
3,620
バスケットに入れる
容量(L)
20
材質
本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン
仕様
フタ付
エスコ品番
EA991PG-20
形状
角形
寸法(mm)
335×320×315
質量(g)
1054
商品タイプ
本体+フタ
繰り返し・詰め替え
対応