エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
25.0L 角バケツ(ふた付)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50793688
品番
EA991PG-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
¥
4,600
バスケットに入れる
容量(L)
25
材質
本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン
仕様
フタ付
エスコ品番
EA991PG-25
形状
角形
寸法(mm)
335×325×395
質量(g)
1300
商品タイプ
本体+フタ
繰り返し・詰め替え
対応