5.0L 角バケツ(ふた付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50793697 品番EA991PG-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,826
販売価格(税別)
1,660
容量(L)5 材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン 仕様フタ付 エスコ品番EA991PG-5 形状角形 寸法(mm)225×210×205 質量(g)450 商品タイプ本体+フタ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする