エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
8L 目盛付バケツ(5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50793724
品番
EA991PH-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,611
販売価格(税別)
¥
6,010
バスケットに入れる
衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ。
容量(L)
8
材質
本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
仕様
目盛付(1Lごと)
エスコ品番
EA991PH-8
形状
丸形
寸法(mm)
直径280×217
質量(g)
約500
特性
注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応