Φ250mm ドラム缶用じょうご

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50794205 品番EA992B-250
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,041
販売価格(税別)
7,310

ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。

口径(Φmm)250 材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト 用途廃油や薬品の廃棄に 適合ドラム缶用 エスコ品番EA992B-250 高さ(mm)210 質量(g)575 ねじサイズG(PF)2”オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50794205
2019-01-20
用途:
機械メンテナンスの時
SKM 様 (製造業)

機械の掃除の時に廃液をドラム缶に入れるのに重宝しています。

対象商品:
50794205
2019-02-13
用途:
塗装設備洗浄用廃シンナーをドラム缶に入れる
有限会社 山崎塗装工業所 様

ドラム缶に取り付ける時に赤い樹脂製の部分を回して取り付けるが、マイナスネジ1ケ所でアルミ部分と結合してあり、アルミネジ部の板厚が薄い為ネジ穴が破損して使えなくなった。アルミ部分をムクにして3ケ所位でネジ留めすれば強度も確保でき良い製品になると思う。廃液を入れる場合新品のドラム缶が支給される場合は少ない。エアー抜きの配慮もあって強度だけが不満だ。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする