Φ69,Φ87mm じょうごセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50794275 品番EA992BE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥787
販売価格(税別)
715

2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。

口径(Φmm)69、87 材質ポリプロピレン エスコ品番EA992BE-1 質量(g)60 内径(Φmm)【ノズル先端】10、24 外径(Φmm)【ノズル先端】12、26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
アドレスV125のオイル投入に
その他業種

アドレスV125のオイル注ぎ口は、けっこう横に倒れており、100円ショップのジョウゴではオイルがこぼれそうになっていましたが、これは良い商品です。ブルーの本体を注ぎ口にブッ刺して、そのままオイルを投入することが出来ます。

2025-02-13
用途:
給油
農・林・水産業

使い勝手が良い訳ではありませんが、斜めにして使用できるものが見つからなかったので、購入しました。

対象商品:
50794275
2023-06-02
用途:
エンジンオイルを入れる

青い方を短く切って使用。
オイルを入れるのにちょうど良い。
自分の用途にはピッタリの物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする