エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 漏斗(ロート)/じょうご
エスコの 実験研究用ロート/じょうご
Φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50794284
品番
EA992BE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
タンクが満タンになるとインジケーターが浮いてくるので、こぼしたり、あふれたりする危険をなくします。
口径(Φmm)
130
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA992BE-2
質量(g)
70
内径(Φmm)
【ノズル先端】26.5
構造
フィルター構造
外径(Φmm)
【ノズル先端】31