エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 漏斗(ロート)/じょうご
エスコの 実験研究用ロート/じょうご
Φ135mm じょうご(350mmチューブ付)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50794293
品番
EA992BE-3A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
ビニールチューブ付。
口径(Φmm)
135
材質
コポリマープラスチック
エスコ品番
EA992BE-3A
質量(g)
50
チューブ径(Φmm)
12.7
先端ノズル径(Φmm)
12.7
チューブ長さ(mm)
352
注意
※チューブは取り外しできません。