エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 漏斗(ロート)/じょうご
エスコの 実験研究用ロート/じょうご
Φ123mm じょうご
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50794318
品番
EA992BE-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥754
販売価格(税別)
¥
685
バスケットに入れる
注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
口径(Φmm)
123
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA992BE-5
質量(g)
67
内径(Φmm)
【ノズル先端】22
外径(Φmm)
【ノズル先端】24