Φ213mm じょうご(フィルター付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50794327 品番EA992BE-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,046
販売価格(税別)
1,860

液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。

口径(Φmm)210 材質ポリプロピレン 仕様メッシュフィルター付 エスコ品番EA992BE-6 質量(g)228 内径(Φmm)【ノズル先端】21 外径(Φmm)【ノズル先端】24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50794327
2020-11-02
用途:
コンポストトイレに使用

コンポストトイレの尿の分離に使用。大きいので安心して使用出来ます。プラスティックのゴミ箱、ポリ缶、ホース等を使用し、全て合わせても¥5.000以下で立派なコンポストトイレが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする