エフティーエス
エフティーエスの 厚さ測定
エフティーエスの 厚さ計
コンパクト超音波厚さ計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50794426
品番
CTS-30A(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
簡単高精度に厚さ測定ができる表示分解能0.01mm、精度±0.05mmの超音波厚さ計です。
厚さ測定と音速測定の両機能を持っています。
分割形探触子を採用し配管腐食・減肉検査に適用できます。
適合
製鉄、パイプライン、タービン、高圧容器、ガスタンク、石油プラント、鋳鉄等の金属材料(金属材料では腐食による減肉検査にも適用可能)
ガラス、セラミック、プラスティック等の非金属材料
用途
金属材料、非金属材料の厚さ測定、配管の腐食減肉検査
セット内容
CTS-30A 本体表示装置、分割型探触子 5MHz、キャリングケース、カップリングペースト、転送ソフト
測定範囲
0.8mm〜300mm(Steel)
質量(g)
120
電源
単四形乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×65×24
測定精度
0.8mm〜9.99mm ±0.05mm 10.00mm〜99.99mm ±(0.1%H±0.04)mm 100.00mm〜300.00mm 0.3%Hmm以下 (H=検査対象物の厚さ)
表示分解能
0.01mm/0.1mm
表示部
2.2インチバックライト付液晶
外部出力
USB出力
測定原理
超音波法
測定モード
T-B1(送信信号から第一底面を測定)
探触子
分割型探触子 5MHz Φ11.8mm
音速範囲
1000〜9999m/S
記憶データ数
最大5000データ、100個のパラメータ
動作時間
約30時間
感度調整
標準
キャリブレーション設定方法
1点キャリブレーション
動作温度範囲(℃)
-10〜40(結露なきこと)
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300