Φ90mm オフセットじょうご

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50794433 品番EA992BL-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,223
販売価格(税別)
2,930

中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。

口径(Φmm)90 材質プラスチック エスコ品番EA992BL-2 先端ノズル径(Φmm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50794433
2021-04-19
用途:
自動車のメンテナンス

エンジンルームの奥まったところにある給油口にセットして使います。
絶妙な角度が付いていてすごく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする