エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
Φ150x 85mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50794528
品番
EA992C-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,588
販売価格(税別)
¥
5,080
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
85
直径(Φmm)
150
エスコ品番
EA992C-23
タイプ
網底とんがりタイプ
線径(Φmm)
0.29
柄長さ(mm)
120
メッシュ
30
大きさ
小
目開き(mm)
0.55