エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
Φ210x105mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50794546
品番
EA992C-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,645
販売価格(税別)
¥
6,950
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
105
直径(Φmm)
210
エスコ品番
EA992C-25
タイプ
網底とんがりタイプ
線径(Φmm)
0.29
柄長さ(mm)
130
メッシュ
30
大きさ
大
目開き(mm)
0.55