曜日別特売
EA992C-32 280x250x1280mm すくい網(ステンレス製) エスコ 50794607

280x250x1280mm すくい網(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50794607品番EA992C-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,630
販売価格(税別)
13,300
材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-32長さ(mm)(取手)1000径(Φmm)(ざる)280×250線径(Φmm)0.37メッシュ14目開き1.4mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする