エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの ボール・ざる・漬物・米びつ
エスコの ザル・カゴ(手なし)
Φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50794668
品番
EA992C-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,377
販売価格(税別)
¥
3,070
バスケットに入れる
両サイドにハンドルが付いている為、水きりが楽です。
材質
ステンレス(18-8)
用途
パーツの洗浄等に
エスコ品番
EA992C-3A
寸法(mm)
(ざる)Φ210×82
質量(g)
245
線径(Φmm)
0.4
メッシュ
16
目開き
1.19mm