エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
210x120x 80mm かご(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50794887
品番
EA992CE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
形状
角型
高さ(mm)
80
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
210×120
エスコ品番
EA992CE-2
質量(g)
460
線径(Φmm)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
210×120×80
目開き(mm)
10