エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
Φ180x 70mm メッシュボール(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50794905
品番
EA992CE-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,322
販売価格(税別)
¥
3,020
バスケットに入れる
パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
70
直径(Φmm)
180
エスコ品番
EA992CE-22
質量(g)
160
穴径(Φmm)
【パンチング】2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
180×70