エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
400x374x190mm かご(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50794957
品番
EA992CE-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,250
販売価格(税別)
¥
7,500
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
形状
角型
高さ(mm)
190
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×374
エスコ品番
EA992CE-5
寸法(mm)
400×374×190(H)
線径(Φmm)
2.5
目開き(mm)
4.5