エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
400x300x200mm かご(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50794975
品番
EA992CE-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,832
販売価格(税別)
¥
7,120
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
形状
角型
高さ(mm)
200
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×300
エスコ品番
EA992CE-7
寸法(mm)
400×300×200(H)
線径(Φmm)
2.5
目開き(mm)
45(縦:約42〜45、横:42)