曜日別特売

グリセリン入圧力計 GRK-A

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット接続ねじG1/4メーカー商品コードGRK-221A-16MPA注文コード50794995品番GRK-221A-16MPA(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。

ケース形状A型種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)12寸法H(mm)90寸法a(mm)16精度±1.6%F.S寸法D(Φmm)65接続ねじG1/4材質(ケース)アルミシルバーメッキ寸法b(mm)40大きさΦ60寸法h(mm)57.5測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700T/SUS316材質(株)C3604寸法f(mm)14接続形状Uメーカー商品コードGRK-221A-16MPA校正証明書英文校正証明書付圧力スパン0~16MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする