エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
250x109mm ざる(ステンレス製/ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50795124
品番
EA992CG-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
109
直径(Φmm)
250
仕様
HACCP対応商品
エスコ品番
EA992CG-17
色
ブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×109
線径(Φmm)
0.4
メッシュ
14
目開き(mm)
1.41