330x200mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50795194 品番EA992CG-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,644
販売価格(税別)
6,040
材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)200 直径(Φmm)330 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-52 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×200 線径(Φmm)0.5 メッシュ12 目開き(mm)1.62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする