エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
350x215mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50795203
品番
EA992CG-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,305
販売価格(税別)
¥
7,550
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
215
直径(Φmm)
350
仕様
HACCP対応商品
エスコ品番
EA992CG-57
色
ブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×215
線径(Φmm)
0.5
メッシュ
12
目開き(mm)
1.62