エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
Φ130/0.19mm/28メッシュ 濾し網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50795228
品番
EA992CH-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
形状
丸型
高さ(mm)
55
直径(Φmm)
130
エスコ品番
EA992CH-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
130×55
線径(Φmm)
0.19
メッシュ
28
アズワン品番
64-7990-19
目開き(mm)
0.72