エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの ボール・ざる・漬物・米びつ
エスコの ザル・カゴ(手なし)
1.5mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50795973
品番
EA992CT-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
35
エスコ品番
EA992CT-1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×90
材質(枠)
ひのき
材質(網)
亜鉛針金
表面粗さ
1.5mm