3.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50796016 品番EA992CT-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000
呼び寸法(cm)35 エスコ品番EA992CT-3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90 材質(枠)ひのき 材質(網)亜鉛針金 表面粗さ3mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする