エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 水切り・たわし受け・ラック
エスコの 水切りバスケット
Φ200x200mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50796147
品番
EA992CV-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,468
販売価格(税別)
¥
5,880
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CV-22
種別
丸型
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×200
線径(Φmm)
0.8
目開き
5.5mm