エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
180x180x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50796183
品番
EA992CV-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
高さ(mm)
45
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
180×180
エスコ品番
EA992CV-3
寸法(mm)
180×180×45(H)
線径(Φmm)
0.5
メッシュ
12
目開き(mm)
1.62