エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 水切り・たわし受け・ラック
エスコの 水切りバスケット
200x200x200mm 洗浄かご(角型/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50796208
品番
EA992CV-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,885
販売価格(税別)
¥
5,350
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CV-32
種別
角型
寸法(mm)
200×200×200
線径(Φmm)
0.8
目開き
5.5mm