東日製作所
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
5~50
注文コード
50796508
品番
CDB50NX12D-S(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
DBのヘッド交換式。置針付。
種類
ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
330
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
5~50
最小目盛(N・m)
0.5
負荷方向
左右
主な用途
検査用/締め付け用
オプション
交換ヘッドは別売です。
質量(kg)
0.53
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※交換ヘッドは別売です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300