曜日別特売
QF220N(英語版一般校正証明書付) トルクレンチ 東日製作所 50796989

トルクレンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1セット注文コード50796989品番QF220N(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。

種類プレート形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)580差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~220最小目盛(N・m)5負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用仕様直読式、ISO6789質量(kg)1.8校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする