FLUKE-323(英語版一般校正証明書付) クランプ・メータ フルーク(FLUKE) 50797305 FLUKE-323(英語版一般校正証明書付) クランプ・メータ フルーク(FLUKE) 50797305

クランプ・メータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50797305 品番FLUKE-323(英語版一般校正証明書付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は校正証明書3種類から選べます 他の種類を見る

真の実効値測定と最適化されたエルゴノミックを実現した320シリーズクランプメーターは、商用電気機器および家電向けの一般的なトラブルシューティングに最適です。Fluke323モデルは、堅固なケーブル収納部における400Aまでの電流測定に最適です。

交流電圧(V)600 交流電流(A)400 クランプ径(Φmm)30 抵抗(Ω)400/4000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)207×75×34 質量(g)265 幅(mm)207 奥行(mm)34 高さ(mm)75 仕様データ・ホールド:あり、AC応答:真の実効値 規格CAT III 600 V、CAT IV 300 V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×75×34 ワイヤー径(Φmm)最大300 直流電圧(V)600 導通(Ω)70以下 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする