曜日別特売
FLUKE-107/I400E(英語版一般校正証明書付) デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 50797427

デジタル・マルチメータ

(1件のレビュー)
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書英文校正証明書付注文コード50797427品番FLUKE-107/I400E(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Fluke107デジタル・マルチメーターは作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
Flukei400EAC電流クランプは、電流測定を拡張するのに最適なツールです。これは新しいFluke101、106、および107の手のひらサイズのデジタル・マルチメーターとも連携するだけではありません。19.05mmの被覆バナナ・プラグを差し込むことができ、mVAC測定機能を持つ、大部分のFlukeマルチメーターやその他の電圧測定ツールとも連携するように設計されています。

抵抗(Ω)4/4k/40k/400k/4M/40M質量(g)200付属品Fluke i400E AC 電流クランプ寸法(mm)142×69×28周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k機能過負荷保護安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/1000μ動作湿度(%)<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%直流電圧(DCV)6/60/600交流電圧(ACV)6/60/600使用高度2000m、(保管)12000m校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20917873
2020-03-11
用途: 検査に使用
建設業・工事業

現場検査時に必ず持ち歩く様、担当者に管理させています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする