デジタル・マルチメータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50797436 品番FLUKE-113(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は校正証明書3種類から選べます 他の種類を見る

すばやく簡単に基本的なメーター設定と再接続テストを行えます。このメーターは使いやすく、電気に関するほとんどの問題を解決するのに必要な機能を備えています。Fluke113は、Flukeモデル7-600など市販されている他のデジタル・マルチメーターより大幅に改良されています。VCHEKLoZ低インピーダンス測定機能により、電圧と導通を同時にテストできます。最小値/最大値機能を使用すると、信号の変動を記録できます。Fluke113はダイオード・テストを実行できるほか、自動および手動レンジ指定機能も備えています。このメーターは、最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特徴を備えているので、工具箱に必携です。

抵抗(Ω)600/6k/60k 質量(g)404 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167.1×85.1×46 分解能0.001V/0.01V/0.1V、0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ、1nF/0.01μF/1μF バッテリー9Vアルカリ電池 (ANSI 1604A/IEC 6F22) 電池寿命(時間)300(アルカリ電池・バックライトなし) 安全性ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004、CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-04、UL 6101-1 (2004)、IEC/EN 61010-1 2nd Edition の測定カテゴリー IV、600 V、汚染度 2、EMC EN61326-1 に準拠 動作/保管温度(℃)-10〜50/-40〜60 コンデンサ容量(F)1000/10μ/100μ/9999μ 動作湿度(%)30℃まで:95% 、40℃まで:75% 、50℃まで:45% 電圧レンジ(V)6/60/600 使用高度2000m、(保管)10000m 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする