デジタル・マルチメータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50797445 品番FLUKE-114(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

手で簡単に操作できるように設計されており、合否判定テストに最適なトラブルシューティング・ツールです。AutoVolt機能では、AC電圧かDC電圧のうち、存在する方を測定するように自動的に切り替わります。LoZ機能では、いわゆる「ゴースト電圧」を特定し、誤った読み取り値の発生を防ぎます。
6000カウントの分解能でTrue-rmsの電圧読み取り値を表示し、周波数、導通、抵抗をテストします。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です。

質量(g)550 寸法(mm)167×84×46 分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(Autoボルト)0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k/0.001M/0.01MΩ バッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61) 測定レンジ(DCミリボルト)600mV、(DC電圧)6/60/600V、(Autoボルト)600V、(ACミリボルト)600mV、(ACボルト)6/60/600V、(導通)600Ω、(オーム)600/6k/60k/600k/6M/40MΩ ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新 寿命バックライト不使用時に標準で 400 時間 動作/保管温度(℃)-10〜+50/-40〜60 サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク 最大電圧(V)600 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする