FLUKE-117(英語版一般校正証明書付) デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 50797470 FLUKE-117(英語版一般校正証明書付) デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 50797470

デジタル・マルチメータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50797470 品番FLUKE-117(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで、商業ビル、病院、学校の適切な運営に役立つように最適化されています。
高度な機能は仕事をすばやく安全に行うのに役立ちます。内蔵の非接触式電圧検出機能により、電圧が印加された回路の特定に役立ちます。AutoV/LoZ関数を使って、ゴースト電圧によって生じる誤った読み取り値を防止します。Fluke117は、True-rmsAC電圧/電流の読み取り値を6000カウントの分解能で表示します。最小値/最大値/平均値の読み取り値が表示され、周波数および静電容量が測定されます。電池ケースの蓋は、作業を続けやすいように、すぐに開けることができる位置にあります。

質量(g)550 寸法(mm)167×84×46 分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(Autoボルト)0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k/0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.1/0.001k/0.01Hz バッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61) 測定レンジ(DCミリボルト)600mV、(DC電圧)6/60/600V、(Autoボルト)600V、(ACミリボルト)600mV、(ACボルト)6/60/600V、(導通)600Ω、(オーム)600/6k/60k/600k/6M/40MΩ、(ダイオード・テスト)2V、(静電容量)1000n/10μ/100μ/9999μ/100〜1000μF、(Lo-Z静電容量)1nF〜500μF、(AC電流)6/10A、(DC電流)6/10A、(周波数)99.99/999.99/9.999k/50kHz ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新 寿命バックライト不使用時に標準で 400 時間 動作/保管温度(℃)-10〜+50/-40〜60 サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク 最大電圧(V)600 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする